PACKOUT™ Starter Set Equipo de taller

N.º do artigo: 4932493620
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
Tipo de produto Maleta organizada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932493620
EAN/GTIN 4058546484910
Número do fabricante 4932493620
Número L L00800 4758

Descrição

Descripción:

  • Incluye soporte de máquina PACKOUT™, soporte de batería M18™ y soporte de batería M12™

Característica:

  • longitud: 76.2 cm
  • anchura: 50.8 cm
  • Altura: 35.6 cm
  • Número de piezas: 4
Equipamiento de serie: Placa de montaje PACKOUT™ XL, portaherramientas PACKOUT™, portapilas M12™, portapilas M18™.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta