PACKOUT™ Cubo Magnético 10X20 CM

N.º do artigo: 4932493381
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932493381
EAN/GTIN 4058546482527
Número do fabricante 4932493381
Número L L00800 4791

Descrição

Descripción:

  • Para el almacenamiento de tornillos, cinta adhesiva y otras piezas pequeñas
  • Cajas de almacenamiento con separadores extraíbles y compartimentos interiores para una organización adicional
  • Adecuadas para colgar en las placas de montaje mural PACKOUT™
  • Las bandejas magnéticas también pueden fijarse a superficies metálicas gracias a la parte posterior magnética
  • Construcción de polímeros resistentes a los golpes
  • Parte del sistema de almacenamiento modular PACKOUT™
  • Para almacenar portapuntas, brocas, llaves de vaso, tornillos, clavos y otras piezas metálicas pequeñas

Característica:

  • longitud: 20 cm
  • anchura: 10 cm
  • Altura: 4.5 cm
  • Contenido: 1

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta