PACKOUT™ Estuche con 4 cajones

N.º do artigo: 4932493189
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
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932493189
EAN/GTIN 4058546480608
Número do fabricante 4932493189
Número L L00800 4754

Descrição

Descripción:

  • Fácil acceso a las herramientas, incluso cuando la maleta está en la parte inferior de la torre PACKOUT™
  • Los raíles guía con cojinetes de bolas pueden soportar cargas de hasta 11 kg
  • Se suministra con divisores ajustables para una máxima personalización y una mejor organización
  • , personalización para una mejor organización
  • Puntales de seguridad que evitan la apertura accidental durante el transporte
  • Puntales de seguridad que se pueden bloquear con un candado
  • Construcción hecha de polímeros resistentes a los impactos y bordes reforzados con metal - ideal para su uso en obras
  • Parte del sistema de almacenamiento modular PACKOUT™

Característica:

  • longitud: 56 cm
  • anchura: 41 cm
  • Altura: 36 cm
  • Contenido: 1
  • Capacidad de carga: 22 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta