BCP BLU L/XL Gorra de béisbol

N.º do artigo: 4932493106
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
Tipo de produto Gorro

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932493106
EAN/GTIN 4058546479770
Número do fabricante 4932493106
Número L L00800 4892

Descrição

Descripción:

  • Gorra ligera para protegerse del sol, en la obra o al aire libre
  • Mantente fresco y seco. Material que absorbe rápidamente la humedad
  • Correa flexible para un ajuste óptimo
  • Factor de protección UV UPF 50+ conforme a la norma EN 13758-1.

Característica:

  • Color: azul
  • tamaño: L / XL
  • Contenido: 1
  • material: 92 % poliéster / 8 % elastano

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta