Descripción:
- Carraca MILWAUKEE® con 90 dientes de carraca con sólo 4 ángulos de retorno y diseño de mango corto para un acceso óptimo
- Sockets con diseño antideslizante FOUR FLAT
- Brocas SHOCKWAVE™ para usar con llaves de impacto
- Bolsa textil de alta calidad e inserto de espuma extraíble
Característica:
- Portaherramientas: 1/4 Zoll
- Número de piezas: 39
Equipamiento de serie: Carraca compacta de 1/4 de pulgada, articulación universal de 1/4 de pulgada, extensión de 76 mm, 13 x vasos de 1/4 de pulgada (4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm), Llaves de vaso de 1/4 de pulgada cuadradas a 1/4 de pulgada hexagonales, 22 x puntas SHOCKWAVE™ resistentes al impacto de 25 mm de longitud (PH1, PH2, PZ1, PZ2, TX BO8, TX BO10, TX BO15, TX BO20, TX BO25, TX BO30, TX BO40, SL 0. 8x5x5, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40, Hex 3 mm, Hex 4 mm Hex 5 mm, Hex 6 mm)