Filtro de aceite / alicates de pvc

N.º do artigo: 4932492511
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
Número do artigo 4932492511
EAN/GTIN 4058546418786
Número do fabricante 4932492511
Número L L00800 3322

Descrição

Descripción:

  • Capacidad de mordaza versátil de 89mm en un tamaño compacto de 229mm, que ofrece una solución para múltiples aplicaciones de fontanería y automoción Agarre cómodo que no se pela Diseños forjados para proteger de la oxidación y aumentar la durabilidad

Característica:

  • Ancho [mm]: 228
  • Peso [kg]: 0,229
  • Longitud [mm]: 65

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta