Juego de encastres de conector hembra de 3/8″ imperial

N.º do artigo: 4932492510
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932492510
EAN/GTIN 4058546418779
Número do fabricante 4932492510

Descrição

Descripción:

  • FOUR FLAT™, permite poder manipular fácilmente el vaso con los dedos FOUR FLAT™, preparado para usarse con llave fija o inglesa y que evita que rueden Tamaños estampados para un fácil reconocimiento Acabado cromado para facilitar la limpieza y proteger contra la corrosión Almacenado en un raíl de transporte para una fácil organización

Característica:

  • Ancho [mm]: 37
  • Peso [kg]: 1,084
  • Contenido: 5/16˝, 3/8˝, 7/16˝,1/2˝, 9/16˝, 5/8˝, 11/16˝, 3/4˝, 13/16˝, 7/8˝, riel de almacenamiento
  • Longitud [mm]: 273
>

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta