Juego de vasos de 3/8″ métrico

N.º do artigo: 4932492509
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932492509
EAN/GTIN 4058546418762
Número do fabricante 4932492509
Número L L00800 3406

Descrição

Descripción:

  • FOUR FLAT™, permite poder manipular fácilmente el vaso con los dedos FOUR FLAT™, preparado para usarse con llave fija o inglesa y que evita que rueden Tamaños estampados para un fácil reconocimiento Acabado cromado para facilitar la limpieza y proteger contra la corrosión Almacenado en un raíl de transporte para una fácil organización

Característica:

  • Ancho [mm]: 37
  • Peso [kg]: 1,084
  • Contenido: 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, riel de almacenamiento
  • Longitud [mm]: 273

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta