Llave allen compacta 1, 5 mm

N.º do artigo: 4932492400
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932492400
EAN/GTIN 4058546417673
Número do fabricante 4932492400
Número L L00800 3295

Descrição

Descripción:

  • Cierre giratorio para facilitar la extracción de las llaves
  • La cabeza esférica facilita el acceso a los tornillos y permite trabajar en un ángulo de hasta 30°
  • Marca de tamaño para facilitar la selección de la llave correcta
  • Perforación para facilitar la fijación a un bloqueo de herramientas Milwaukee® cuando se trabaja en altura..

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta