Destornillador de tres lóbulos inserto de 7 piezas

N.º do artigo: 4932492395
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932492395
EAN/GTIN 4058546417628
Número do fabricante 4932492395

Descrição

Descripción:

  • Cómoda empuñadura tri-lobe optimizada para la máxima comodidad del usuario y aplicaciones de par elevado Puntas magnéticas endurecidas para una máxima durabilidad y retención de la fijación El cuerpo preparado para llave permite aplicar mayor palanca Antideslizamiento, collar de 3 lados en el mango

Característica:

  • Contenidos: SL 0,5x3x75, SL 0,6 x 3,5 x 100, SL 0,8x4x100, SL 1,0x5,5x125, SL 1,2x6,5x125, SL 1,6x8x175, Stubby SL 1,2x6,5x45

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta