Lijadora excéntrica de red de lijado, juego de 150 mm (10 piezas)

N.º do artigo: 4932492294
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
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
Tipo de produto Plato de apoyo

Identificação e classificação

Número do artigo 4932492294
EAN/GTIN 4058546416614
Número do fabricante 4932492294
Fabricante Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Soporte de malla de plástico con grano de óxido de aluminio para un mejor rendimiento de arranque
  • La estructura de malla garantiza un lijado 99% libre de polvo y sin atascos
  • La ausencia de atascos y de polvo en la superficie de trabajo garantiza una mayor duración y un mejor acabado
  • Alineación rápida de los orificios para la extracción del polvo y compatibilidad universal con todos los platos de apoyo de la competencia
  • Fácil de limpiar y reutilizar (lavar o limpiar)
  • Dura 3 veces más que el papel estándar
  • Adecuado para todo tipo de metal, madera, pintura, yeso y masilla
  • Se recomienda utilizar el protector del plato soporte

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta