Lijadora delta de red de lijado 93X93 mm K120 (10 piezas)

N.º do artigo: 4932492282
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
Tipo de produto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932492282
EAN/GTIN 4058546416492
Número do fabricante 4932492282
Número L L01850 2125

Descrição

Descrição:

  • Abrasivo de malla de óxido de aluminio con poro para eliminar eficazmente el polvo y dar un mejor acabado
  • La estructura de malla elimina el 99% del polvo y evita el embozamiento
  • Esta reducción de los atascos y el polvo se traduce en una mayor duración y un mejor acabado
  • Diseño sin poros para una rápida eliminación del polvo y compatibilidad con todos los medios de lijado
  • Fácil de limpiar y reutilizable
  • Dura 3 veces más que una hoja convencional
  • Apta para todo tipo: metal, madera, pintura, yeso, masilla y laca
  • Se recomienda su uso con un protector de almohadilla

Característica:

  • Tamaño del papel [mm]: 93 x 93

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta