Lijadora excéntrica de red de lijado 125 mm K120 (50)

N.º do artigo: 4932492204
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva

Identificação e classificação

Número do artigo 4932492204
EAN/GTIN 4058546415716
Número do fabricante 4932492204
Fabricante Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Abrasivo de malla de óxido de aluminio para una mejor eliminación y acabado del material
  • Lijado 99% libre de polvo y atascos
  • Reducción de la obstrucción y la formación de polvo en la superficie de trabajo para una mayor duración y un mejor acabado
  • Diseño sin poros para una rápida eliminación del polvo y compatibilidad con todos los medios de lijado
  • Fácil de usar y reutilizable (lavar o soplar)
  • Dura 3 veces más que el papel estándar
  • Se puede utilizar en todo tipo de madera, metal, pintura, plástico, mate y laca
  • Se utiliza mejor con un protector de almohadilla

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta