Hoja de diamante SPEEDCROSS DHTI 125 mm

N.º do artigo: 4932492155
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932492155
EAN/GTIN 4058546415228
Número do fabricante 4932492155

Descrição

Descripción:

  • Borde turbo continuo para cortes extremadamente precisos y sin descantillar Disco para cortes limpios sin descantillado para granito, piedra artificial, y especialmente para gres y porcelánico de hasta 20mm de espesor

Característica:

  • Diámetro de perforación [mm]: 22,23
  • Diámetro de corte [mm]: 125
  • Ancho de corte [mm]: 2,3

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta