Broca de martillo perforador SDS+ MX4 Juego 3-10pc

N.º do artigo: 4932492115
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
4 mm
Haste SDS Plus
Tipo de produto Broca de cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932492115
EAN/GTIN 4058546414825
Número do fabricante 4932492115
Número L L00800 4854

Descrição

Descripción:

  • La geometría simétrica de cuatro filos (4 x 90) garantiza perforaciones circulares para una instalación óptima de los anclajes
  • La punta de la broca puntiaguda facilita una perforación precisa y prolonga la vida útil al golpear el refuerzo
  • La cabeza de metal duro soldada de una pieza para diámetros de 5 a 10 mm y la cabeza de metal duro ranurada de una pieza para diámetros de 12 mm garantizan una vida útil óptima
  • La geometría de hélice de 4 espirales: La hélice de gran volumen permite un transporte óptimo del polvo de perforación
  • Punta de centrado para un taladrado puntual fácil y preciso
  • Elemento de metal duro de una pieza soldado en el diámetro de 5-10 mm. Permite un canal de entrada en espiral más grande para una mayor velocidad de perforación. Más metal duro para una vida útil más larga de la punta de la broca y, por tanto, de la broca
  • Chaflanes de refuerzo más grandes para una mayor resistencia a los golpes de refuerzo
  • Nueva geometría de la espiral: la parte posterior de la espiral se estrecha más hacia la punta de la broca para un transporte rápido del polvo de perforación, mayor velocidad de perforación y menor fricción. Espiral más ancha hacia el mango para mayor estabilidad y menor riesgo de rotura. Perfora hasta un 20% más de agujeros por carga de batería en comparación con un martillo perforador estándar de 4 aristas de corte en hormigón
  • Certificado PGM
  • Fabricado en Alemania

Característica:

  • Suministrado en: Casete de plástico
  • Número de piezas: 10
  • Portaherramientas: SDS-Plus
Equipamiento de serie: Diámetro 5 / 6 / 6 x 115 mm, Diámetro 6 / 6 / 8 / 8 / 10 x 165 mm, Diámetro 12 x 160 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta