Taladro percutor SDS+ MX4 12X360 - 1 pc

N.º do artigo: 4932492024
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
Tipo de produto Broca de cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932492024
EAN/GTIN 4058546413361
Número do fabricante 4932492024

Descrição

Descripción:

  • Los 4 filos de corte simétricos a 90°, garantizan un agujero circular para una sujeción óptima del anclaje La punta en ángulo más afilada garantiza una mayor precisión y rendimiento Diseño de la cabeza de carburo de una pieza de 5-10mm y punta de carburo ranurada de una pieza en 12-32mm para una mayor duración Espiral de 4 cortes que asegura una eliminación más rápida del material Sello PGM Fabricadas en Alemania

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 300

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta