SHOCKWAVE set de taladrado y atornillado (70 unidades)

N.º do artigo: 4932492007
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932492007
EAN/GTIN 4058546413743
Número do fabricante 4932492007
Número L L00800 4111

Descrição

Característica:

  • Contenido: SHOCKWAVE™ puntas de destornillador resistentes al impacto: 48 x 25 mm de largo 1 x PH1 / 2 x PH2, 3 x PZ1 / 24 x PZ2 / 5 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 2 x Hex 4 mm / 2 x Hex 5 mm. 19 x 50 mm largo 1 x PH1 / 3 x PH2, 1 x PZ1 / 5 x PZ2 / 3 x PZ3, 1 x TX20 / 1 x TX25 / 2 x TX30 / 2 x TX40. 2 x llaves de vaso SHOCKWAVE™ de 48 mm de longitud: Hex 8 mm / Hex 10 mm. 1 x portapuntas magnético SHOCKWAVE™ de 60 mm de longitud.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta