Paquete de 70 piezas con carraca y llave

N.º do artigo: 4932480716
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932480716
EAN/GTIN 4058546410018
Número do fabricante 4932480716
Número L L00800 3863

Descrição

Descripción:

  • Diseño de 90 dientes con ángulo de retorno de 4° para facilitar el trabajo en espacios reducidos
  • Diseño antideslizante FOUR FLAT™ para fijar las llaves
  • Para cajas PACKOUT™ con cajones
  • Espuma de alta calidad cortada con láser para un almacenamiento perfecto de las herramientas

Característica:

  • Contenido: Carraca ½˝; vasos estándar de 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm 1/2˝ y vasos largos de 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm; Alargaderas de 76 mm y 127 mm 1/2˝; juego de llaves Allen de 9 piezas; puntas de atornillar resistentes a impactos Shockwave™: 2 x TX10 / 4 x TX15 / 5 x TX20 / 5 x TX25 / 5 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 1 x TX BO7 / 1 x TX BO8 / 1 x TX BO9 / 1 x TX BO10 / 1 x TX BO15 / 1 x TX

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta