Abra la llave de anillo doble 19x22 mm

N.º do artigo: 4932480632
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932480632
EAN/GTIN 4058546409173
Número do fabricante 4932480632
Número L L00800 5025

Descrição

Descripción:

  • Geometría optimizada de las mordazas
  • Cómoda empuñadura con perfil en T
  • Marcación de tamaño en color
  • Geometría optimizada de las mordazas para reducir el deslizamiento y el giro
  • Mango redondeado con perfil en T para una gran comodidad del usuario
  • Marcación de tamaño en color para una fácil identificación
  • Giro de 15° para una accesibilidad ideal

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta