Cincel 300 mm

N.º do artigo: 4932480596
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
Tipo de produto Palanca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932480596
EAN/GTIN 4058546408817
Número do fabricante 4932480596
Número L L00800 3328

Descrição

Descripción:

  • Diseño de mango en I para mayor durabilidad Núcleo totalmente metálico para una mayor durabilidad La tapa de golpeo preparada para el martillo mejora el apalancamiento cuando se trabaja en espacios reducidos Cómodo mango Tri-Lobe para un mejor agarre Ejes totalmente cromados para una mayor durabilidad El diseño curvo de las uñas reduce los daños al tirar de los clavos

Característica:

  • Ancho [mm]: 31
  • Peso [kg]: 0,313
  • Longitud [mm]: 300

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta