SHOCKWAVE 3/4″ 24x53 mm

N.º do artigo: 4932480366
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932480366
EAN/GTIN 4058546406516
Número do fabricante 4932480366
Número L L00800 3040

Descrição

Descripción:

  • La aleación de acero SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (Cromo-molibdeno) proporciona una alta resistencia a la rotura y mayor durabilidad
  • Mayor fijación gracias a sus 6 puntos de agarre
  • Diseño del hexagono especial para evitar redondear las cabezas de tornillos o tuercas
  • Medidas estampadas y rellenadas con pintura y logo de Milwaukee y referencia grabado con láser para una mayor resistencia al desgaste
  • Doble orificio para utilizar con accesorios de fijación como el pin

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 13,9

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta