Abrazaderas 40 mm (960 unidades)

N.º do artigo: 4932480358
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
Tipo de produto Pinza

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932480358
EAN/GTIN 4058546406431
Número do fabricante 4932480358
Número L L00800 2883

Descrição

Descripción:

  • Grapas para cercados para la grapadora de Milwaukee M18™ FFUS
  • Para todo tipo de cercados con alambre y fijado en postes de madera, por ejemplo cercados para ganado, diferentes tipos de materiales de cierre como cadenas, alambre de espino y alambre de alta resistencia
  • Grapas galvanizadas en caliente de zinc-alumino (HDG) para una mayor resistencia a la corrosión
  • Fabricados con acero de 4mm de grosor, para mayor duración
  • Puntas divergentes que se retuercen al entrar en la madera y evita que se puedan salir
  • Adhesivo rojo que facilita la entrada en el material y al enfriarse fija la grapa
  • Sujeción del peine de grapas con cinta de papel, para un rápido uso

Característica:

  • Ancho [mm]: 20

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta