SHOCKWAVE junta universal 1/2″

N.º do artigo: 4932480357
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
Tipo de produto Articulación cardán

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932480357
EAN/GTIN 4058546406424
Número do fabricante 4932480357
Número L L00800 2955

Descrição

Descripción:

  • La aleación de acero SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (Cromo-molibdeno) proporciona una alta resistencia a la rotura y mayor durabilidad
  • Ángulo de hasta 15°, para acceder a lugares de difícil acceso
  • Medidas estampadas y rellenadas con pintura y logo de Milwaukee y referencia grabado con láser para una mayor resistencia al desgaste
  • Diseño con esfera retenedora para poder sujetar mejor los vasos
  • Doble orifició para utilizar con accesorios de fijación como el pin
  • Diseño sin orificio para mejorar la durabilidad

Característica:

  • Peso [kg]: 0,2

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta