Extensión para tuerca de impacto 1/2″ 250 mm

N.º do artigo: 4932480353
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
Tipo de produto Anillo patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932480353
EAN/GTIN 4058546406387
Número do fabricante 4932480353
Número L L00800 2860

Descrição

Descripción:

  • La aleación de acero SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (Cromo-molibdeno) proporciona una alta resistencia a la rotura y mayor durabilidad
  • Medidas estampadas y rellenadas con pintura y logo de Milwaukee y referencia grabado con láser para una mayor resistencia al desgaste
  • Diseño con esfera retenedora para poder sujetar mejor los vasos
  • Doble orificio para utilizar con accesorios de fijación como el pin

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta