Extensión para tuerca de impacto 1/2″ 150 mm

N.º do artigo: 4932480352
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
Tipo de produto Anillo patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932480352
EAN/GTIN 4058546406370
Número do fabricante 4932480352
Número L L00800 2597

Descrição

Descripción:

  • El acero SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (cromo-molibdeno) es una aleación de acero de alta calidad que ofrece la máxima resistencia y durabilidad
  • El diámetro grabado con láser y rellenado con tinta blanca permite una fácil lectura y una máxima durabilidad
  • Retención por medio de un pasador para un máximo agarre
  • Diseño de orificio pasante y ranura para alojar el accesorio de seguridad

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta