Tuerca de impacto SHOCKWAVE 1/2″ 27x78 mm

N.º do artigo: 4932480345
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932480345
EAN/GTIN 4058546406301
Número do fabricante 4932480345
Número L L00800 2856

Descrição

Descripción:

  • La aleación de acero SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (Cromo-molibdeno) proporciona una alta resistencia a la rotura y mayor durabilidad
  • Mejor transmisión gracias a los 6 puntos de contacto
  • Diseño del hexagono especial para evitar redondear las cabezas de tornillos o tuercas
  • Diseño de los vasos largos para poder utilizar en tuercas con pernos pasantes
  • Medidas estampadas y rellenadas con pintura y logo de Milwaukee y referencia grabado con láser para una mayor resistencia al desgaste
  • Doble orificio para utilizar con accesorios de fijación como el pin

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 15,8

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta