Herramienta de roscado BSPT hs 3/4″

N.º do artigo: 4932480234
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
Tipo de produto Herramienta para perforación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932480234
EAN/GTIN 4058546405199
Número do fabricante 4932480234

Descrição

Descripción:

  • Los peines de alto rendimiento garantizan roscas perfectas y un rendimiento duradero en combinación con las roscadoras MILWAUKEE® Los peines están disponibles en dos tipos de geometrías de rosca: BSPT (British Standard Pipe Taper) y NPT (National Taper Pipe) Los peines están disponibles en dos durezas diferentes: peines de aleación para un rendimiento duradero en tubos negros y galvanizados y peines HS para un mejor rendimiento en tubos de acero inoxidable Un juego contiene 4 peines de corte que completan la terraja

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta