Llave abierta de carraca articulada de 18 mm

N.º do artigo: 4932480191
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932480191
EAN/GTIN 4058546404765
Número do fabricante 4932480191
Número L L00800 3910

Descrição

Descrição:

  • Cabeza pivotante 180° para poder acceder a espacios confinados El dentado MAX BITE™ reduce el redondeamiento y deslizamiento de las tuercas Carraca de 144 dientes para un ángulo de 2.5° de recuperación Carraca de doble accionamiento de alta durabilidad Agarre redondeado para un agarre más cómodo Medidas estampadas y rellenadas con tinta para mejor visibilidad Acero cromado, acabado pulido plateado

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta