Martillo perforador 10X400 mm-1PC

N.º do artigo: 4932480144
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
Tipo de produto Broca de cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932480144
EAN/GTIN 4058546404291
Número do fabricante 4932480144

Descrição

Descripción:

  • Precisa punta de metal duro diamantada con 2 filos de corte
  • Para taladrar en ladrillos, baldosas blandas, cerámica, hormigón, cartón yeso y bloques de hormigón celular

Característica:

  • diámetro: 10 mm
  • Longitud de trabajo: 315 mm
  • Longitud total: 400 mm
  • Contenido: 1

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta