M12HJLBL3-0(L) Chaqueta calefactable

N.º do artigo: 4932480087
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
Género Señora
Tipo de produto Chaqueta térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932480087
EAN/GTIN 4058546403720
Número do fabricante 4932480087

Descrição

Descripción:

  • Chaqueta acolchada calefactada para mujer de 12 V, alimentada por una batería recargable M12™ con elementos calefactores de fibra de carbono, genera y distribuye calor en el pecho, la espalda y los hombros
  • Excelente tiempo de funcionamiento, hasta 11 horas de calor con una sola carga de una batería M12™ REDLITHIUM™ 3, 0 Ah
  • Poliéster ripstop ligero y muy duradero que proporciona un diseño elegante que se puede llevar como capa exterior o intermedia (capa exterior e interior 100% poliéster)
  • Refuerzos, high-wear zones protect against abrasion and tears
  • Provides comfort and durability in harsh, rainy or windy environments
  • Optimised, hidden battery compartment to place the M12™ battery on the front or back for added comfort
  • Multiple heating zones - 5 sew-in carbon fibre heating zones distribute heat to key body areas
  • Easy one-touch heat control - 3 heat settings: Alto, Medio, Bajo
  • Lavable a máquina y apto para secadora
  • Incluye adaptador de batería
  • Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Color: negro
  • Suministrado en: en caja
  • tamaño: L
  • Contenido: 1
  • material: Poliéster
  • Tensión: 0 V
  • Peso: 1.0 kg
Equipamiento de serie: No incluye baterías, no incluye cargador, en caja, adaptador de batería M12™ con conexión USB-A 2.1

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta