Inserte la llave de 15 anillos

N.º do artigo: 4932479827
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932479827
EAN/GTIN 4058546376215
Número do fabricante 4932479827
Número L L00800 2415

Descrição

Descripción:

  • El dentado MAX BITE™ reduce el redondeamiento y deslizamiento de las tuercas
  • Agarre redondeado para un agarre más cómodo
  • Llaves dispuestas a 15° de inclinación para mejor accesibilidad
  • Acero cromado, acabado pulido plateado

Característica:

  • Contenido: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
  • Contenido del paquete: 15
  • Variante del producto: Juego de llaves combinadas Maxbite con espuma

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta