Sierra jab de 150 mm

N.º do artigo: 4932479783
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
Tipo de produto Hoja de sierra circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932479783
EAN/GTIN 4058546375775
Número do fabricante 4932479783
Número L L00800 2417

Descrição

Descripción:

  • Sierra de 150mm para yeso / cartón-yeso
  • Hoja extra fuerte, más resistente en los cortes por incisión
  • Protegido contra la corrosión
  • Empuñadura ergonómica y de mayor tamaño
  • Hoja con dientes de limado, permite al usuario ampliar rápidamente agujeros o limar bordes ásperos

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Sierra para raspar

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta