Carraca de 1/2″ de largo 457 mm

N.º do artigo: 4932479654
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932479654
EAN/GTIN 4058546374488
Número do fabricante 4932479654
Número L L00800 2506

Descrição

Descripción:

  • Carraca de 90 dientes con un ángulo de recuperación de 4° para trabajar en lugares estrechos
  • Cabeza compacta y delgada con palanca deslizante de cambio de sentido para un mejor manejo

Característica:

  • Longitud [mm]: 457
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Carraca larga de 1/2″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta