Cuchilla de conmutación autoperforante de 35 mm

N.º do artigo: 4932479497
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Broca para madera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932479497
EAN/GTIN 4058546372910
Número do fabricante 4932479497
Número L L00800 4874

Descrição

Descripción:

  • Rápida: tornillo de avance de diseño agresivo obliga a la broca a penetrar en la madera de forma rápida y sin esfuerzo
  • Brocas SWITCHBLADE™: el sistema de recambios para SWITCHBLADE™, asegura que la cuchilla esta siempre afilada
  • Incrementa la productividad eliminando el reafilado e incrementando la vida útil
  • Aplicación: adecuado para todos los contratistas, electricistas, fontaneros e instaladores de calefacción y aire acondicionado, que necesiten realizar agujeros pasantes en madera
  • Para todo tipo de tuberías, conductos de ventilación y canalizaciones
  • Cada broca Selfeed se suministra con 2 cuchillas, 2 tornillos de avance, 2 tornillos de fijación y una llave allen

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Punta de autoafilado Switchblade 35 mm
  • Montaje del eje: ⁷⁄₁₆˝ Hex

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta