Taladro automático de 51 mm

N.º do artigo: 4932479484
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Broca para madera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932479484
EAN/GTIN 4058546372781
Número do fabricante 4932479484

Descrição

Descripción:

  • Todos los tamaños tienen tornillos de avance reemplazables
  • Se suministran 2 tornillos de avance con cada broca Selfeed
  • El tornillo de avance, arrastra hacia el interior del agujero de manera rápida y sin esfuerzo, incluso en maderas gomosas
  • La cuchilla interior, corta radialmente el orificio para conseguir un acabado limpio y sin presión
  • Cada broca Selfeed se suministra con 2 tornillos de avance, 1 tornillo de fijación y una llave allen

Característica:

  • Diámetro máximo de sujeción [mm]: 7/16″ Hex
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: SFD 51 mm - 1 ud
  • Soporte de eje: ⁷⁄₁₆˝ Hex

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta