Taladro automático de 38 mm

N.º do artigo: 4932479482
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Broca para madera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932479482
EAN/GTIN 4058546372767
Número do fabricante 4932479482

Descrição

Descripción:

  • En todos los diámetros, los tornillos piloto son desmontables y reemplazables
  • Se suministran dos tornillos de avance con cada pieza
  • Perforan más rápido en la madera y permiten realizar agujeros precisos y lisos para el paso de tuberías
  • Las brocas autoperforantes Milwaukee® perforan el material sin presión
  • Cada broca se suministra con 2 cuchillas de repuesto + 2 tornillos piloto + 2 tornillos de apriete + 1 llave

Característica:

  • Diámetro máximo de sujeción [mm]: 7/16″ Hex
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: SFD 38 mm - 1 ud
  • Soporte de eje: ⁷⁄₁₆˝ Hex

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta