Soporte telescópico

N.º do artigo: 4932479205
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
Tipo de produto Soporte asiento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932479205
EAN/GTIN 4058546369996
Número do fabricante 4932479205

Descrição

Descrição:

  • El puntal telescópico para nivel láser MILWAUKEE® extensible hasta 3,6m es ideal para instalar niveles láser de líneas incluso en techos altos El cabezal giratorio con muelle facilita la instalación, incluso en superficies irregulares La abrazadera de liberación rápida incluida se abre hasta 6,3cm y puede fijarse a materiales redondos y cuadrados Todos los niveles láser MILWAUKEE® se pueden montar en la pinza utilizando los imanes de neodimio integrados en el soporte Las marcas de verificación ayudan a identificar la posición correcta del nivel láser

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta