Juego de destornilladores VDE tri-lobe 12 piezas

N.º do artigo: 4932479095
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932479095
EAN/GTIN 4058546368890
Número do fabricante 4932479095
Número L L00800 2464

Descrição

Descripción:

  • VDE testado a 10.000V y garantizado a 1.000V
  • Diseño delgado para aplicaciones de baja potencia / par y trabajos eléctricos de precisión
  • Cómodo mango Tri-Lobe, optimizado para la máxima comodidad del usuario y aplicaciones de alto par
  • Las marcas de identificación visibles permanentes permiten una rápida identificación de la herramienta
  • Collar con 3 caras, para evitar que ruede
  • Agujero integrado para una cuerda anticaída

Característica:

  • Contenido: SL2.5 / SL3 / SL4 / SL5.5 / PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T10 / T15 / T20 y comprobador de tensión
  • Contenido del paquete: 12
  • Variante del producto: Destornillador trilobular VDE 12pc SET

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta