Disco de pulido de bolsillo de aluminio slc50/125 K60

N.º do artigo: 4932479092
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Tipo de produto Abanico lijador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932479092
EAN/GTIN 4058546368869
Número do fabricante 4932479092
Número L L00800 2645

Descrição

Descripción:

  • La mejor solución para trabajar el aluminio, metales no ferrosos y madera
  • El revestimiento especial de las laminas, evita la obstrucción del disco durante el trabajo en aluminio, metales no ferrosos y madera
  • Soporte auto recortante, aprovechando el disco al máximo
  • Fabricado en Alemania
  • Pedir en múltiplos de 10uds

Característica:

  • Diámetro del agujero [mm]: 22,2
  • Diámetro del disco: 125
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: FLAP DISC ALU SLC50/125mm G60 - 1ud
  • Diámetro del disco [mm]: 125

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta