Hoja de sierra circular 165/20 mm Z52 alu

N.º do artigo: 4932479087
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
⌀ da folha D 165 mm
⌀ do furo 20 mm
indicado para material Aluminium
Número de dentes 52
Tipo de produto Hoja de sierra circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932479087
EAN/GTIN 4058546368814
Número do fabricante 4932479087
Número L L00800 3057

Descrição

Descrição:

  • Recubrimiento PTFE: Mejor acabado y cortes más rápidos gracias al menor calentamiento
  • Protege frente a la corrosión y a la acumulación de resina
  • Ranuras antivibraciones hechas con láser y rellenadas de poliuretano para reducir las vibraciones, aislar al diente de estas y realizar cortes más precisos
  • Acero de alta calidad cortado al láser: Precisión garantizada
  • Pastillas de carburo de tungsteno de alta calidad: Cortes más límpios y sin astillas
  • *Diente Thin Kerf: Diseñados para rendir más en sin cable, gracias a su poco espesor de diente
  • *Todo tipo de maderas: blanda/dura, contrachapado, aglomerado, laminado, melamina, MDF
  • **Gama estándar de discos sin recubrimiento PTFE

Característica:

  • Número de dientes: 52
  • Diámetro del orificio [mm]: 20
  • Diámetro de la hoja de sierra: 165
  • Contenido del envase: 1
  • Variante del producto: CSB P Alu 165 x 20 x 1,6 x 52 ATB - 1ud
  • Diámetro de la hoja de sierra [mm]: 165
  • Número de dientes: 52

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta