Sierra de orificios TCT para acero Inoxidable de 25 mm

N.º do artigo: 4932479039
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
Tipo de produto Corona perforadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932479039
EAN/GTIN 4058546368333
Número do fabricante 4932479039
Número L L00800 2287

Descrição

Descripción:

  • La tecnología de dientes Carbide proporciona el mejor rendimiento, velocidad y hasta 10 veces más vida útil que las coronas bimetálicas estándar
  • Los dientes también se pueden volver a afilar
  • Profundidad de corte extra profunda de 25mm para taladrar en chapas y tuberías
  • El diseño de una pieza sólida, reduce el tambaleo y la vibración para una perforación precisa
  • El collar de tope de seguridad evita la perforación excesiva para mayor seguridad
  • El muelle eyector ayuda a expulsar el material, evitando que se atasque ahorrando tiempo
  • El vástago de 3 rebajes proporciona un agarre seguro en el portabrocas, evitando que patine y garantiza la máxima transmisión de potencia
  • Diámetros 16-76mm con vástago de 10mm y mayores de 80mm con vástago de 13mm
  • Broca piloto y muelle reemplazables
  • Utilice un lubricante refrigerante para prolongar la vida útil de la corona
  • Para metales utilice aceite de corte, trementina en aluminio, agua para plásticos y para fundición taladre en seco
  • Adecuado para taladrar acero (<1200 N/mm²) hasta 4mm, acero inoxidable hasta 2mm, aluminio, zinc, fundición, cobre, fibra de vidrio y PVC

Característica:

  • Profundidad de corte máx.: 25
  • Máx. Profundidad de corte [mm]: 25
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Sierra para agujeros TCT 25mm - 1pc

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta