Accesorio de carro de taller 46″

N.º do artigo: 4932478854
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Estante de almacenamiento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932478854
EAN/GTIN 4058546361365
Número do fabricante 4932478854
Número L L00800 2408

Descrição

Descripción:

  • Cajones de cierre suave de hasta 45kg
  • Cada cajón viene con una alfombrilla antideslizante
  • Cajón superior de trabajo para usar un ordenador portátil, tablet o para tomar notas
  • Cajón de seguridad cerrado con llave para guardar objetos personales
  • Los paragolpes de goma en los cantos evita que se dañe cuando se mueve por el garaje
  • La regleta magnética permite cargar las baterías
  • Panel perforado con ganchos y portaherramientas, para un fácil acceso a las herramientas más utilizadas

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: STC46-1

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta