Martillo de garra de acero manivela 450 g.

N.º do artigo: 4932478655
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932478655
EAN/GTIN 4058546348489
Número do fabricante 4932478655
Número L L00800 2765

Descrição

Descrição:

  • La protección Shockshield en el mango reduce la vibración
  • Las uñas curvas, reducen el daño al extraer el clavo
  • Un imán ayuda a preclavar el clavo de manera más segura
  • Sacaclavos lateral
  • Construcción maciza en perfil ″I″ del mango, que resiste a la flexión al realizar palanca
  • Equilibrio preciso para un mejor manejo

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Martillo curvo de acero 16oz / 450g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta