Alicates de combinación 7 en 1

N.º do artigo: 4932478554
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
Tipo de produto Alicate multifunción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932478554
EAN/GTIN 4058546347475
Número do fabricante 4932478554
Número L L00800 1415

Descrição

Descripción:

  • Pelacables: tamaños de 0.75 mm², 1.0mm², 1.5mm², 2.5mm², 4.0mm², 6.0mm²
  • Cortador de alambre, con bordes endurecidos con láser
  • Alicates aptos para sujetar y doblar cables
  • Cabezal escariador para alisar tubos de 12 a 25mm
  • Generador de bucles incorporado para alambre
  • Crimpadora integrada
  • Cortador de tornillos integrado
  • Bloqueo de apertura fácil con una mano: permanece bloqueado mientras está en la bolsa
  • Con resorte para una fácil apertura
  • La protección contra el óxido aumenta la vida útil de la herramienta al reducir la corrosión

Característica:

  • Contenido del envase: 1
  • Variante del producto: Alicates combinados 7 en 1

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta