Inserto de vaso 1/4″ 8x25 mm

N.º do artigo: 4932478316
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932478316
EAN/GTIN 4058546345075
Número do fabricante 4932478316
Número L L01500 35

Descrição

Descripción:

  • Las 4 caras evitan que ruede con facilidad en superficies inclinadas
  • Base con 4 caras para poder utilizar una llave fija o inglesa para poder hacer más fuerza
  • Medidas estampadas para una mejor visibilidad
  • Acabado cromado

Característica:

  • Ancho [mm]: 9,5
  • Largo [mm]: 25
  • Contenido del envase: 1
  • Variante del producto: Llave de vaso de 1/4 de pulgada - Estándar métrico - 8 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta