Cincel para azulejos SDS-MAX 300X80 mm sledge

N.º do artigo: 4932478269
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
Tipo de produto Cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932478269
EAN/GTIN 4058546344467
Número do fabricante 4932478269
Número L L00800 2255

Descrição

Descripción:

  • Hasta 2x de vida útil en comparación con los cinceles estándar
  • Cincel autoafilable
  • Mayor duración en el trabajo, eliminando el material más rápidamente
  • Bordes reforzados y diseño de la punta optimizado, reduciendo los atascos en el homigón
  • Fabricado en Alemania

Característica:

  • Longitud [mm]: 300
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Trineo SDS-Max 3 cinceles anchos autoafilantes 300 x 80 mm - 1ud

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta