Cincel ancho SDS-MAX 380 x 50 mm sledge

N.º do artigo: 4932478268
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
Tipo de produto Cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932478268
EAN/GTIN 4058546344450
Número do fabricante 4932478268
Número L L00800 1643

Descrição

Descripción:

  • Hasta 2x de vida útil en comparación con los cinceles estándar
  • Cincel autoafilable
  • Mayor duración en el trabajo, eliminando el material más rápidamente
  • Bordes reforzados y diseño de la punta optimizado, reduciendo los atascos en el homigón
  • Fabricado en Alemania

Característica:

  • Longitud [mm]: 380
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Cinceles SDS-Max Sledge 2 anchos autoafilables 380 x 50 mm - 1ud

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta