Taladro metálico SHOCKWAVE HSS-G tin 2, 5 mm

N.º do artigo: 4932478175
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
  • Óleo de corte: HSS-G
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
⌀ nominal DC 2,5 mm
Revestimento TiN
Óleo de corte HSS-G
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932478175
EAN/GTIN 4058546341084
Número do fabricante 4932478175
Número L L00800 2821

Descrição

Descrição:

  • Brocas universales de 1/4˝: para llaves de impacto y taladros
  • El recubrimiento de nitruro de titanio ayuda a enfriar la broca y permite utilizarla incluso a altas velocidades
  • La geometría de la broca con un ángulo de 135° reduce el deslizamiento de la broca y permite la máxima precisión de perforación, sin sobrecalentar la broca
  • Diseño de ranura variable
  • Esto permite una expulsión más rápida del material y reduce la acumulación de calor, todo ello para una mayor eficiencia
  • Diseño más robusto para aumentar la durabilidad y la vida útil de la broca

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 19
  • Contenido del paquete: 10
  • Variante del producto: Shockwave HSS-G TiN Rojo Hex 2,5 mm - 10 piezas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta