Inserto de broca de fuerza 1/2″ TX 45x67 mm SHOCKWAVE

N.º do artigo: 4932478061
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932478061
EAN/GTIN 4058546339944
Número do fabricante 4932478061
Número L L00800 1432

Descrição

Descripción:

  • Llave de vaso de 1/2˝ cuadradillo interno según norma DIN 3121 / ISO 1174-2, con punta Torx Macho
  • Adecuado para aplicaciones de alto par, ancla directamente en herramientas con cuadradillo de 1/2˝

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: TX45 1/2″ vaso de impacto

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta