Inserción de broca de fuerza 1/2″ TX 40X67 mm SHOCKWAVE

N.º do artigo: 4932478060
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932478060
EAN/GTIN 4058546339937
Número do fabricante 4932478060
Número L L00800 1201

Descrição

Descripción:

  • Llave de vaso de 1/2˝ cuadradillo interno según norma DIN 3121 / ISO 1174-2, con punta Torx Macho
  • Adecuado para aplicaciones de alto par, ancla directamente en herramientas con cuadradillo de 1/2˝

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: TX40 vaso de impacto de 1/2″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta